Wkręt mierniczy do pomiarów wewnętrznych

Nr art.: 368-906
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba elementów 2 szt.
Seria Holtest
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Bez zasilania
Średnica bębna pomiarowego 17 mm
Z pierścieniem nastawczym tak
Liczba pierścieni nastawczych 1 szt.
Średnica pierścienia nastawczego 2,5 mm
Z przedłużką nie
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Liczba śrub mikrometrycznych 2 szt.
Min. zakres pomiarowy 2 mm
Maks. zakres pomiarowy 3 mm
Protokół kontrolny tak
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 368-906
EAN / GTIN 4946368082028
Numer producenta 368-906
Numer L L40010 272
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten zestaw, składający się z mikrometrów wewnętrznych dwu- i trzypunktowych, oferuje następujące zalety: Zestaw składający się z gotowych urządzeń. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych (zakres pomiarowy 2–6 mm). Powierzchnie pomiarowe pokryte tytanem (zakres pomiarowy > 6 mm) zapewniają doskonałą trwałość i odporność na uderzenia. W dostawie z pierścieniami nastawczymi.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Rozmiar / Wymiar: 0,198 × 0,106 × 0,034 m
  • Indywidualne zakresy pomiarowe: 2–2,5, 2,5–3 mm
  • Treść Nr urządzenia: 368-001 / 368-002
  • Zawiera Pierścienie regulacyjne: ∅ 2,5 mm (177–208)
  • liniał:

    Bęben i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, do 12 mm: ∅ 17 mm, ponad 12 mm: ∅ 23 mm

  • Zakres pomiarowy: 2-3
  • Powierzchnie pomiarowe: węglik wolframu
  • metoda pomiarowa: 2-punktowy
  • trzpień pomiarowy: Skok wrzeciona 0,5 mm
  • wartość podziałki skali: 0,001 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, hex wrench, certificate of inspection, setting ring (1 pcs.)