Intelligent Clip Type C

Nr art.: 362
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362
EAN / GTIN 4029113036207
Numer producenta 362
Numer L L01700 100094
Producent/osoba odpowiedzialna Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Opis:

Universal Mounting System (material: plastic) for Ledlenser flashlights with tube diameters between 25 and 34 mm (0.99 to 1.5 in). The lamp is clamped into one side of the holder and attached to tripods, tubes or poles on the opposite side. The holder is fixed with a rotary knob. Dimensions: 10.5 x 2.0 x 5.5 cm (4.1 x 0.8 x 2.17 in). Diameter knob: approx. 3.2 cm (1.26 in). Weight: 97 g (3.4 oz). Usable with for example P3, P3R, P6R, P7, P7R, P7R Pro, P6 Core, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P6R Work, P7 Core, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP, C7R CLASSIC, C7 CLASSIC, C5R CLASSIC, C3R CLASSIC, TT, T².