Soporte universal para linterna Ledlenser, diámetro de 25 a 34 mm

Número de artículo: 362
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 362
EAN / GTIN 4029113036207
Número del fabricante 362
Número L L01700 100094
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

Soporte universal flexible de plástico para linternas Ledlenser con un diámetro de entre 25 y 34 mm. La lámpara se fija al soporte y se coloca en el lado opuesto a trípodes, tubos o barras. El soporte se fija mediante un botón giratorio. Medidas: 10,5 x 2,0 x 5,5 cm. Diámetro del botón giratorio: aprox. 3,2 cm. Peso: 97 g. Compatible, por ejemplo, con los modelos P3, P3R, P6R, P7, P7R, P7R Pro, P6 Core, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P6R Work, P7 Core, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP, C7R CLASSIC, C7 CLASSIC, C5R CLASSIC, C3R CLASSIC, TT, T².