Supporto universale per torcia Ledlenser, diametro da 25 a 34 mm

Codice art.: 362
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
Codice articolo 362
EAN / GTIN 4029113036207
Codice del produttore 362
Numero-L L01700 100094
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Descrizione:

Supporto universale flessibile in plastica per torce Ledlenser con diametro da 25 a 34 mm. La lampada viene fissata al supporto e montata sul lato opposto su treppiedi, tubi o aste. Il supporto viene fissato tramite una manopola. Dimensioni: 10,5 x 2,0 x 5,5 cm. Diametro manopola: circa 3,2 cm. Peso: 97 g. Adatto, ad esempio, per i modelli P3, P3R, P6R, P7, P7R, P7R Pro, P6 Core, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P6R Work, P7 Core, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP, C7R CLASSIC, C7 CLASSIC, C5R CLASSIC, C3R CLASSIC, TT, T².