Universele houder voor Ledlenser-zaklamp, diameter 25 tot 34 mm

Artikelnummer: 362
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 362
EAN/GTIN 4029113036207
Nummer fabrikant 362
L-nummer L01700 100094
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Omschrijving

Omschrijving:

Flexibele universele houder van kunststof voor Ledlenser-zaklampen met een diameter van 25 tot 34 mm. De lamp wordt in de houder geklemd en aan de andere kant op statieven, buizen of stangen bevestigd. De houder wordt met een draaiknop vastgezet. Maten: 10,5 x 2,0 x 5,5 cm. Diameter draaiknop: ca. 3,2 cm. Gewicht: 97 g. Geschikt voor bijvoorbeeld de modellen P3, P3R, P6R, P7, P7R, P7R Pro, P6 Core, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P6R Work, P7 Core, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP, C7R CLASSIC, C7 CLASSIC, C5R CLASSIC, C3R CLASSIC, TT, T².