Univerzalni nosilec za svetilko Ledlenser, premer od 25 do 34 mm

Št. art.: 362
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 362
EAN/GTIN 4029113036207
Številka proizvajalca 362
L-število L01700 100094
Proizvajalec/odgovorna oseba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Opis:

Prilagodljiv univerzalni nosilec iz plastike za Ledlenser svetilke s premerom od 25 do 34 mm. Svetilka se vpne v nosilec in na nasprotni strani pritrdi na stojala, cevi ali palice. Nosilec se pritrdi z vrtljivim gumbom. Mere: 10,5 x 2,0 x 5,5 cm. Premer vrtljivega gumba: približno 3,2 cm. Masa: 97 g. Primerno na primer za modele P3, P3R, P6R, P7, P7R, P7R Pro, P6 Core, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P6R Work, P7 Core, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP, C7R CLASSIC, C7 CLASSIC, C5R CLASSIC, C3R CLASSIC, TT, T².