Univerzální držák pro svítilnu Ledlenser, průměr 25 až 34 mm

Artiklové číslo: 362
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362
EAN / GTIN 4029113036207
Číslo výrobce 362
L-číslo L01700 100094
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Flexibilní univerzální držák z plastu pro svítilny Ledlenser o průměru 25 až 34 mm. Lampa se upevní do držáku a na opačné straně se připevní ke stativům, trubkám nebo tyčím. Držák se upevňuje otočným knoflíkem. Rozměry: 10,5 x 2,0 x 5,5 cm. Průměr otočného knoflíku: cca 3,2 cm. Hmotnost: 97 g. Vhodné například pro modely P3, P3R, P6R, P7, P7R, P7R Pro, P6 Core, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P6R Work, P7 Core, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP, C7R CLASSIC, C7 CLASSIC, C5R CLASSIC, C3R CLASSIC, TT, T².