Support universel pour lampe de poche Ledlenser, diamètre de 25 à 34 mm

Réf.: 362
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 362
EAN / GTIN 4029113036207
Réf. fabricant 362
Article hors catalogue L01700 100094
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

Support universel flexible en plastique pour lampes de poche Ledlenser d’un diamètre compris entre 25 et 34 mm. La lampe est fixée dans le support et montée à l’opposé sur des trépieds, des tubes ou des tiges. Le support se fixe à l’aide d’un bouton rotatif. Dimensions: 10,5 x 2,0 x 5,5 cm. Diamètre du bouton rotatif: Environ 3,2 cm. Poids: 97 g. Convient par exemple aux modèles P3, P3R, P6R, P7, P7R, P7R Pro, P6 Core, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P6R Work, P7 Core, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP, C7R CLASSIC, C7 CLASSIC, C5R CLASSIC, C3R CLASSIC, TT, T².