Suport universal pentru lanterna Ledlenser, cu diametru între 25 și 34 mm

Cod articol.: 362
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 362
EAN / GTIN 4029113036207
Număr producător 362
L-Număr L01700 100094
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Descriere:

Suport universal flexibil din plastic pentru lanterne Ledlenser cu diametrul de 25 până la 34 mm. Lampa este fixată în suport și montată pe partea opusă pe trepiede, țevi sau bare. Suportul se fixează cu ajutorul unui buton rotativ. Dimensiuni: 10,5 × 2,0 × 5,5 cm. Diametru buton rotativ: aproximativ 3,2 cm. Greutate: 97 g. Potrivit, de exemplu, pentru modelele P3, P3R, P6R, P7, P7R, P7R Pro, P6 Core, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P6R Work, P7 Core, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP, C7R CLASSIC, C7 CLASSIC, C5R CLASSIC, C3R CLASSIC, TT, T².