Universalholder til Ledlenser lommelygte, 25 til 34 mm diameter

Art.-nr.: 362
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 362
EAN/GTIN 4029113036207
Producentnummer 362
L-nummer L01700 100094
Producent/ansvarlig person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fleksibel universalholder af plast til Ledlenser-lommelygter med en diameter på 25 til 34 mm. Lampen fastgøres i holderen og monteres på den modsatte side på stativer, rør eller stænger. Holderen fastgøres med en drejeknap. Dimensioner: 10,5 x 2,0 x 5,5 cm. Diameter drejeknap: ca. 3,2 cm. Vægt: 97 g. Passer f.eks. til modellerne P3, P3R, P6R, P7, P7R, P7R Pro, P6 Core, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P6R Work, P7 Core, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP, C7R CLASSIC, C7 CLASSIC, C5R CLASSIC, C3R CLASSIC, TT, T².