• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Szczęki pryzmowe Centro Gripp, dla typu: 125

Nr art.: 361185 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla typu 125
szerokość szczęk b 124,4 mm
c 12 mm
c1 39 mm
wysokość szczęk h 81 mm
⌀ mocowania w pryzmach D1 17 mm - 42 mm
⌀ mocowania w pryzmach D2 38 mm - 104 mm
Pasujące do kodu barwnego Centro Gripp
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361185 125
EAN / GTIN 4250364402347
Numer producenta 6921534001031
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Kąt pryzmy 120° − wysokość osi 53 mm z obu stron. Szczęki otwierają się w stopniu umożliwiającym wyjęcie obrabianego przedmiotu do góry − również przy maksymalnej średnicy.

Zastosowanie:

Do mocowania detali okrągłych.

Materiał:

Stal hartowana i szlifowana.

Pasuje do:

Centro Gripp nr 361180.