Prismabek Centro Gripp, Voor type: 125

Artikelnummer: 361185 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
Bekbreedte b 124,4 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Bekhoogte h 81 mm
Prismaspan-⌀ D1 17 mm - 42 mm
Prismaspan-⌀ D2 38 mm - 104 mm
Geschikt voor kleurcode Centro Gripp
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361185 125
EAN/GTIN 4250364402347
Nummer fabrikant 6921534001031
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

Prismahoek 120° − ashoogte 53 mm aan beide zijden. Bekken openen zo ver dat het werkstuk naar boven toe kan worden verwijderd − ook bij maximale ⌀.

Toepassing:

Voor het spannen van ronde onderdelen.

Materiaal:

Staal, gehard en geslepen.

T.b.v.:

Centro Gripp nr. 361180.