{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Centro Gripp | |
| Anchura de las mordazas B | 124,4 mm | |
| Altura de mordazas H | 81 mm | |
| Para anchura de tornillo de banco | 125 mm | |
| Superficie de apriete | Con prisma; Con prisma | |
| Diámetro sujeción prismas 90° mín. | 17 mm | |
| Diámetro sujeción prismas 90° máx. | 42 mm | |
| Diámetro sujeción prismas 120° mín. | 17 mm; 38 mm | |
| Diámetro sujeción prismas 120° máx. | 42 mm; 104 mm | |
| Función | fijo/a | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Tipo de producto | mordazas para tornillos de banco mecánicos | |
| Material | acero | |
| Superficie | templado | |
| Contenido | Unidad | |
| Sistema de medidas | Métrico |
| Número de artículo | 361185 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364402347 | |
| Número del fabricante | 6921534001031 | |
| Fabricante/responsable | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |