Szczęki pryzmowe Centro Gripp, dla typu: 125

Nr art.: 361185 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,68 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 124,4 mm
Wysokość szczęk H 81 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 125 mm
Powierzchnia mocowania Do uchwytów o kształcie pryzmy
Do wkładek wymiennych nie
Min. średnica mocowania pryzmy 90° 17 mm
Maks. średnica mocowania pryzmy 90° 42 mm
Min. średnica mocowania pryzmy 120° 38 mm
Maks. średnica mocowania pryzmy 120° 104 mm
Z rowkiem tak
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Ze śrubami nie
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Materiał stal
Powierzchnia czernione
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361185 125
EAN / GTIN 4250364402347
Numer producenta 6921534001031
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Kąt pryzmy 120° − wysokość osi 53 mm z obu stron. Szczęki otwierają się w stopniu umożliwiającym wyjęcie obrabianego przedmiotu do góry − również przy maksymalnej średnicy.

Zastosowanie:

Do mocowania detali okrągłych.

Materiał:

Stal hartowana i szlifowana.

Pasuje do:

Centro Gripp nr 361180.