Prismebakke Centro Gripp, Til type: 125

Art.-nr.: 361185 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til type 125
Kæbebredde b 124,4 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Kæbehøjde h 81 mm
Prismespænde-⌀ D1 17 mm - 42 mm
Prismespænde-⌀ D2 38 mm - 104 mm
passer til farvekode Centro Gripp
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361185 125
EAN/GTIN 4250364402347
Producentnummer 6921534001031
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Udførelse:

Prismevinkel 120° − akselhøjde 53 mm i begge sider. Bakker kan åbne, så emnet kan tages ud fra oven − også ved maks. ⌀.

Anvendelse:

Til opspænding af runde emner.

Materiale:

Hærdet og slebet stål.

Passer til:

Centro Gripp nr. 361180.