• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Prisma back Centro Gripp, För typ: 125

Art-nr.: 361185 125
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För typ 125
backbredd b 124,4 mm
c 12 mm
c1 39 mm
backhöjd h 81 mm
Prismspänndiameter D1 17 mm - 42 mm
Prismspänndiameter D2 38 mm - 104 mm
passar färgkod Centro Gripp
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361185 125
EAN/GTIN 4250364402347
Tillverkarens nummer 6921534001031
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Utförande:

V-vinkel 120° − axelhöjd 53 mm på båda sidor. Backarna öppnas så pass mycket att arbetsstycket kan tas ut uppåt − även vid maximal ⌀.

Användningsdata:

För inspänning av runda detaljer.

Material:

Härdat och slipat stål.

Passar till:

Centro Gripp nr 361180.