{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Centro Gripp | |
| Backenbreite B | 124,4 mm | |
| Backenhöhe H | 81 mm | |
| für Schraubstock-Breite | 125 mm | |
| Spannfläche | mit Prisma; mit Prisma | |
| Prismenspann-Durchmesser 90° min. | 17 mm | |
| Prismenspann-Durchmesser 90° max. | 42 mm | |
| Prismenspann-Durchmesser 120° min. | 17 mm; 38 mm | |
| Prismenspann-Durchmesser 120° max. | 42 mm; 104 mm | |
| Funktion | fest | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Produktart | Maschinenschraubstock-Backen | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | gehärtet | |
| Inhalt | Stück | |
| Maßsystem | Metrisch |
| Artikelnummer | 361185 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364402347 | |
| Herstellernummer | 6921534001031 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |