Bac prismatic Centro Gripp, Pentru tip: 125

Cod articol.: 361185 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 124,4 mm
Înălţimea bacurilor 81 mm
Pentru diametrul mandrinei 125 mm
Suprafaţă de prindere Cu prismă
Potrivit pentru inserții interschimbabile nein
Prindere prismă Diametru 90° min. 17 mm
Prindere prismă Diametru 90° max. 42 mm
Prindere prismă Diametru 120° min. 38 mm
Prindere prismă Diametru 120° max. 104 mm
Cu canal ja
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
Incl. șuruburi nein
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Suprafaţă brunat
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 361185 125
EAN / GTIN 4250364402347
Număr producător 6921534001031
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

Unghiul prismei la 120° − interstiţiu arbore 53 mm bilateral. Bacurile se deschid atât cât să permită scoaterea piesei prin partea de sus − chiar şi la un ⌀ maxim.

Aplicaţie:

Pentru fixarea componentelor rotunde.

Material:

Oţel călit şi rectificat.

Adaptat pentru:

Centro Gripp Cod 361180.