{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Largeur des mors | 124,4 mm | |
| Hauteur mors | 81 mm | |
| Pour diamètre de mandrin de tour | 125 mm | |
| Surface de serrage | avec prisme | |
| Pour inserts interchangeables | non | |
| Diamètre de serrage prismatique 90° min. | 17 mm | |
| Diamètre de serrage prismatique 90° max. | 42 mm | |
| Diamètre de serrage prismatique 120° min. | 38 mm | |
| Diamètre de serrage prismatique 120° max. | 104 mm | |
| Avec rainure | oui | |
| Fonction | mode fixe | |
| Type de fixation | visser | |
| Avec vis | non | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Type de produit | mors de serrage non spécifiés | |
| Matériau | acier | |
| Surface | bruni | |
| Sommaire | Pièce |
| Référence article | 361185 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364402347 | |
| Réf. fabricant | 6921534001031 | |
| Fabricant/personne responsable | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |