Imadło NC ze wspomaganiem siły nacisku NC8, Typ: 90

Nr art.: 360405 90
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
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wersja: System mocowania w punkcie zerowym

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria NC8
typ 90
Wersja System mocowania w punkcie zerowym
maks. siła mocująca do 28 kN
masa 15 kg
Długość całkowita L 339 mm
długość korpusu a 283 mm
szerokość poprzeczki B1 −0,05 90 mm
zakres mocowania b 0 mm - 126 mm
wysokość korpusu c - 0,02 80 mm
zakres mocowania d 91 mm - 217 mm
wysokość szczęk h 34 mm
rowek wzdłużny l H7 20 mm
m 112 mm
rowek poprzeczny n H7 20 mm
r ±0,015 73 mm
t 97 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem NC8
Liczba gwintów do blokowania obrabianego elementu 3
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360405 90
EAN / GTIN 4250364403252
Numer producenta 6921908000055
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Niewielkie gabaryty: optymalny stosunek zakresu mocowania do długości całkowitej. Możliwość wyboru siły nacisku zaciskowo, bez użycia narzędzi . 11- stopniowa: szerokość szczęk 90 mm, 4- stopniowa: szerokość szczęk 125 / 160 / 200 mm. Bardzo sztywny korpus z GJS-60, szlifowana strona górna i dolna, dokładność sparowania 0,02 mm.
Cecha:
Całkowicie zabudowane, azotowane, niewymagające wielu konserwacji wrzeciono!
  • zwiększona niezawodność działania
  • optymalne zabezpieczenie przed wiórami
  • minimalny nakład pracy przy oczyszczaniu.
Wraz z otworami 25H6 M10 do systemu mocowania ZeroClamp rozmiar 200 mm.

Zastosowanie:

Możliwość stosowania w pozycjach poziomej lub bocznej, ponieważ powierzchnie boczne zaszlifowane są z dokładnością -0,05 mm.

W dostawie:

2 szczęki stopniowe (= standard) korbka ręczna, 4 łapy mocujące.

Wyp. dodatkowe:

  • Sworzeń mocujący nr 360025 – 25 M10.

Wskazówka:

  • Wymiar/złącze szczęk NC 8 identyczne z Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (nr 360405) zastępuje produkty LC (nr 360500) oraz TC (nr 360400).
  • Wielkości 125 MX oraz 125 LX są dostarczane ze szczękami nr 361295 125 i nr 361296 125.
  • nie zawarto otworów czołowych do przedłużeń!