Imadło NC ze wspomaganiem siły nacisku NC8, Typ: 200

Nr art.: 360405 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. zakres mocowania, 1 0 mm
Maks. zakres mocowania, 1 246 mm
Seria NC8
Oznaczenie producenta NC-Hochdruckspanner NC8, Typ: 200
Zakres mocowania 1
Długość całkowita maks. L 615 mm
Długość korpusu a 530 mm
Wysokość korpusu c 115 mm
Szerokość szczęk A 164 mm
Wysokość szczęk h 60 mm
Szczęki wymienne tak
Wybór siły mocowania maksymalna siła zaciskająca
Siła mocowania 60 kN
Rowki ustalające rowek wzdłużny; Rowek poprzeczny
Szerokość rowka poprzecznego n 20 mm
Szerokość rowka wzdłużnego l 20 mm
Z otworem nie
Z gwintem tak
Liczba gwintów 5 szt.
Wersja System mocowania w punkcie zerowym
Masa 60 kg
Materiał Żeliwo sferoidlane
Powierzchnia azotowane; wersja zeszlifowana
Dokładność 0,02 mm
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360405 200
EAN / GTIN 4250364403412
Numer producenta 6921928010055
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Niewielkie gabaryty: optymalny stosunek zakresu mocowania do długości całkowitej. Możliwość wyboru siły nacisku zaciskowo, bez użycia narzędzi . 11- stopniowa: szerokość szczęk 90 mm, 4- stopniowa: szerokość szczęk 125 / 160 / 200 mm. Bardzo sztywny korpus z GJS-60, szlifowana strona górna i dolna, dokładność sparowania 0,02 mm.
Cecha:
Całkowicie zabudowane, azotowane, niewymagające wielu konserwacji wrzeciono!
  • zwiększona niezawodność działania
  • optymalne zabezpieczenie przed wiórami
  • minimalny nakład pracy przy oczyszczaniu.
Korpus odpowiada wielk. 160.

Zastosowanie:

Możliwość stosowania w pozycjach poziomej lub bocznej, ponieważ powierzchnie boczne zaszlifowane są z dokładnością -0,05 mm.

W dostawie:

2 szczęki stopniowe (= standard) korbka ręczna, 4 łapy mocujące.

Wskazówka:

  • Wymiar/złącze szczęk NC 8 identyczne z Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (nr 360405) zastępuje produkty LC (nr 360500) oraz TC (nr 360400).
  • Wielkości 125 MX oraz 125 LX są dostarczane ze szczękami nr 361295 125 i nr 361296 125.