{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | NC8 | |
| Bendras ilgis maks. | 339 mm | |
| Korpuso ilgis | 283 mm | |
| Korpuso aukštis | 80 mm | |
| Kumštelių plotis | 90 mm | |
| Žiaunų aukštis | 34 mm | |
| Keičiamos žiaunos | taip | |
| Užspaudimo jėgos pasirinkimas | maksimali užspaudimo jėga | |
| Užspaudimo jėga | 28 kN | |
| Bazavimo grioveliai | išilginis griovelis; skersinis griovelis | |
| Skersinio griovelio plotis | 20 mm | |
| Išilginio griovelio plotis | 20 mm | |
| Su kiauryme | taip | |
| Kiaurymės skersmuo | 25 mm | |
| Atstumas tarp kiaurymių centrų | 200 | |
| Modelis | mechanin. | |
| Svoris | 15 kg | |
| Medžiaga | sferoidinis grafito ketus | |
| Paviršius | įazotintas; šllifuot. | |
| Tikslumas | 0,02 mm | |
| Produkto rūšis | mašininis spaustuvas |
| Produkto numeris | 360405 90 | |
| EAN / GTIN | 4250364403252 | |
| Gamintojo numeris | 6921908000055 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Germany, www.allmatic.de |