NC nagy szorítóerejű gépsatu NC8, Típus: 90

Cikkszám: 360405 90
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kivitel: Nullponti befogórendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NC8
Típus 90
Kivitel Nullponti befogórendszer
Max. szorítóerő 28 kN
Súly 15 kg
Teljes hossz L 339 mm
Alaptest hossza a 283 mm
Bordaszélesség B1 −0,05 90 mm
Befogási tartomány b 0 mm - 126 mm
Alaptest magassága c −0,02 80 mm
Befogási tartomány d 91 mm - 217 mm
Pofamagasság h 34 mm
Hosszanti horony l H7 20 mm
m 112 mm
Kereszthorony n H7 20 mm
r ±0,015 73 mm
t 97 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz NC8
Menetek száma a munkadarab ütközéséhez 3
Termék fajtája Gépsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 360405 90
EAN / GTIN 4250364403252
Gyártó száma 6921908000055
Gyártó/felelős személy ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Leírás

Kivitel:

Kis szerkezeti méretek: Optimális befogható tartomány / teljes hossz arány. A kívánt befogási nyomás szerszám nélkül előválasztható: 11 fokozatban: Pofaszélesség 90 mm, 4 fokozatban: Pofaszélesség 125 / 160 / 200 mm. Különösen merev GJS-60 alaptest. Felül és alul köszörült, 0,02 mm párosítási pontosság.
Jellemzők:
Teljesen tokozott, csekély karbantartású és nitridált orsó!
  • Fokozott működési biztonság.
  • Optimális forgácsvédelem.
  • Minimális tisztítási igény.
25H6 M10 furatok 200 mm-es raszterméretű nullponti befogórendszerhez.

Felhasználás:

Horizontálisan, vagy oldalra döntve használható, mert az oldalsó felületek -0,05 mm pontosságúra köszörültek.

Tartalom:

2 db lépcsős pofa (= standard!), 1 kézi forgatókar, 4 befogóköröm.

Opcionális tartozék:

  • Befogócsap 360025 - 25 M10 sz.

Figyelem:

  • Az NC 8 méretei/pofa csatlakozói azonosak az Allmatic TC / LC méreteivel.
  • Az NC 8 (360405 sz.) helyettesíti az LC (360500 sz.) és TC (360400 sz.) termékeket.
  • A 125 MX és 125 LX méreteket a 361295 125 sz. és 361296 125 sz. pofákkal szállítjuk.
  • Nem rendelkezik homlokoldali furatokkal hosszabbítókhoz!