NC vysokotlakový zverák NC8 90

Č. pol.: 360405 90
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prevedenie: upínací systém cez nulový bod

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria NC8
Typ 90
Prevedenie upínací systém cez nulový bod
Upínacia sila do maximálne 28 kN
Hmotnosť 15 kg
Celková dĺžka L 339 mm
Dĺžka základného telesa a 283 mm
Šírka priehradky B1 −0,05 90 mm
Rozsah upínania b 0 mm - 126 mm
Výška základného telesa c -0,02 80 mm
Rozsah upínania d 91 mm - 217 mm
Výška čeľusti h 34 mm
Pozdĺžna drážka l H7 20 mm
m 112 mm
Priečna drážka n H7 20 mm
r ±0,015 73 mm
t 97 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo NC8
Počet závitov pre doraz obrobku 3
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360405 90
EAN/GTIN 4250364403252
Číslo výrobcu 6921908000055

Popis

Prevedenie:

Malé konštrukčné rozmery: Optimálny pomer rozsahu upnutia/celkovej dĺžky. Požadovaný tlak pri upnutí je možné prednastaviť bez nástrojov: v 11 stupňoch: Šírka čeľuste 90 mm, v 4 stupňoch: Šírka čeľuste 125/160/200 mm. Mimoriadne tuhé základné teleso z GJS-60, brúsená horná a dolná strana, presnosť párovania 0,02 mm.
Poznámka:
Úplne zapuzdrené a bezúdržbové a nitridované vreteno!
  • Zvýšená funkčná bezpečnosť.
  • Optimalizovaná ochrana proti trieskam.
  • Minimalizované náklady na čistenie.
Vrátane otvorov 25H6 M10 na upínací systém s nulovým bodom, rozstup 200 mm.

Použitie:

Horizontálne alebo bočne použiteľné, lebo bočné plochy sú obrúsené s presnosťou -0,05 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 stupnovitých celustí (= štandard!), 1 rucnej kluky, 4 úpiniek .

Zvláštní příslušenství:

  • Upínací čap č. 360025 - 25 M10.

Poznámka:

  • Rozmer/rozhranie čeľuste NC 8 identické s Allmatic TC/LC.
  • NC 8 (č. 360405) nahrádza výrobky LC (č. 360500) a TC (č. 360400).
  • Veľkosti 125 MX a 125 LX sa dodávajú s čeľusťami č. 361295 125 a č. 361296 125.
  • Neobsahuje žiadne predné otvory na nadstavce!
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka