Imadło NC ze wspomaganiem siły nacisku NC8, Typ: 125M

Nr art.: 360405 125M
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360405 125M
EAN / GTIN 4250364403368
Numer producenta 6921918000055
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Niewielkie gabaryty: optymalny stosunek zakresu mocowania do długości całkowitej. Możliwość wyboru siły nacisku zaciskowo, bez użycia narzędzi . 11- stopniowa: szerokość szczęk 90 mm, 4- stopniowa: szerokość szczęk 125 / 160 / 200 mm. Bardzo sztywny korpus z GJS-60, szlifowana strona górna i dolna, dokładność sparowania 0,02 mm.
Cecha:
Całkowicie zabudowane, azotowane, niewymagające wielu konserwacji wrzeciono!
  • zwiększona niezawodność działania
  • optymalne zabezpieczenie przed wiórami
  • minimalny nakład pracy przy oczyszczaniu.
Wraz z otworami 25H6 M10 do systemu mocowania ZeroClamp rozmiar 200 mm.

Zastosowanie:

Możliwość stosowania w pozycjach poziomej lub bocznej, ponieważ powierzchnie boczne zaszlifowane są z dokładnością -0,05 mm.

W dostawie:

2 szczęki stopniowe (= standard) korbka ręczna, 4 łapy mocujące.

Wyp. dodatkowe:

  • Płyty adaptera do szybkiej wymiany szczęk Xtric nr 361293; 361294 rozm.125.
  • Płyty adaptera nr 361297; 361298 rozm. 125.
  • Sworzeń mocujący nr 360025 – 25 M10.

Wskazówka:

  • Wymiar/złącze szczęk NC 8 identyczne z Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (nr 360405) zastępuje produkty LC (nr 360500) oraz TC (nr 360400).
  • Wielkości 125 MX oraz 125 LX są dostarczane ze szczękami nr 361295 125 i nr 361296 125.