• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

NC-kraftskruvstycke NC8, Typ: 90

Art-nr.: 360405 90
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
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Utförande: Nollpunktspännsystem

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie NC8
Typ 90
Utförande Nollpunktspännsystem
spännkraft upp till max 28 kN
vikt 15 kg
totallängd L 339 mm
grundhållarlängd a 283 mm
Tappbredd B1 −0,05 90 mm
spännvidd b 0 mm - 126 mm
Grundstomhöjd c −0,02 80 mm
Spännvidd d 91 mm - 217 mm
backhöjd h 34 mm
Längsgående spår l H7 20 mm
m 112 mm
Krysspår n H7 20 mm
r ±0,015 73 mm
t 97 mm
färgkod för passande tillbehör NC8
Antal gänga för arbetsstyckanslag 3
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 360405 90
EAN/GTIN 4250364403252
Tillverkarens nummer 6921908000055
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Utförande:

Små yttermått: Optimalt förhållande mellan spännvidd och totallängd. Önskad spännkraft kan förväljas utan verktyg: i 11 steg: Backbredd 90 mm, i 4 steg: Backbredd 125 / 160 / 200 mm. Mycket fast grundstomme av GJS-60, över- och undersidan slipade, parallellitet 0,02 mm.
Kännetecken:
Helkapslad och nitrerad spindel  som kräver lite underhåll!
  • Ökad funktionssäkerhet.
  • Optimerat spånskydd.
  • Minsta möjliga rengöringsarbete.
Inklusive hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm.

Användningsdata:

Kan användas horisontellt eller på sidan, eftersom sidoytorna är slipade med en noggrannhet på -0,05 mm.

Leveransinnehåll:

Inkl. 2 stegbackar (= standard!), 1 handvev, 4 spännjärn.

Specialtillbehör:

  • Spännbultar nr 360025 – 25 M10.

Anmärkning:

  • Yttermått/backgränssnitt NC 8 identiska med Allmatic TC/LC.
  • NC 8 (nr 360405) ersätter produkterna LC (nr 360500) och TC (nr 360400).
  • Storlekar 125 MX och 125 LX levereras med backar nr 361295 125 och 361296 125.
  • Ej utrustad med hål på framsidan för förlängningar!