{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | NC8 | |
| Samlet længde maks. | 339 mm | |
| Basisenhedslængde | 283 mm | |
| Basisenhedshøjde | 80 mm | |
| Bakkebredde | 90 mm | |
| Kæbehøjde | 34 mm | |
| Kæber udskiftelige | ja | |
| Spændekraft, valg | Maks. spændekraft | |
| Spændekraft | 28 kN | |
| Rettenoter | længdenot; tværnot | |
| Tværrillebredde | 20 mm | |
| Rillebredde i længderetningen | 20 mm | |
| Med boring | ja | |
| Hul-diameter | 25 mm | |
| Centermål | 200 | |
| Udførelse | mekanisk | |
| Vægt | 15 kg | |
| Materiale | Duktilt jern | |
| Overflade | nitreret; slebet | |
| Nøjagtighed | 0,02 mm | |
| Produkttype | maskinskruestik |
| Artikelnummer | 360405 90 | |
| EAN/GTIN | 4250364403252 | |
| Producentnummer | 6921908000055 | |
| Producent/ansvarlig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |