Tyrolit ONE flap disc cranked 115x22,23 mm ZA80 steel/inox

Nr art.: 34689696
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Seria ONE
Oznaczenie producenta Tyrolit ONE Fächerscheibe
Opis formy Kształt stożka
Średnica 115 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 22,23 mm
Stopień rozdrobnienia drobne
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34689696
EAN / GTIN 9009013079868
Numer producenta 34689696
Numer L L50140 104873
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • ONE

Opis:

  • The new Tyrolit ONE 2in1 flap discs combine efficiency and durability in one tool.
  • Whether for your grinding tasks at home or for demanding, professional work – these flap discs will not let you down.
  • The new product line offers you the usual Tyrolit quality at an entry-level price.
  • Its new design with perfect flap distribution guarantees you both high precision and a long tool life.
  • Tyrolit ONE offers you fast, precise and safe tools in a wide range of applications.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Specification: ZA 80 Q- B
  • Main dimension: D x H = 115 x 22,23

Zaleta:

  • Proven Tyrolit quality at an entry-level price
  • Balanced flap distribution for long life times
  • Perfect for do-it-yourselfers but also suitable for professionals

Zastosowanie:

  • Grit size 40/60 for high removal rate
  • Grit size 80/120 for fine work

Materiał:

  • Steel/Stainless steel
  • Steel/Stainless steel

Pasuje do:

  • Angle grinder

Wskazówka:

  • For fast and precise machining of various steel and stainless steel qualities

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ONE" Zobacz wszystkie