Tyrolit ONE – ściernica do przecinania prosta 125 x 1,6 x 22,23 mm A60 do stali/INOX

Nr art.: 34689595
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy Proste
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. zalecana prędkość obwodowa 80 m/s
maks. prędkość obwodowa 80 000 m/s
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Oznaczenie producenta Tyrolit ONE Trennscheibe
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34689595
EAN / GTIN 9009013079493
Numer producenta 34689595
Numer L L50140 104945
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • ONE

Opis:

  • Uniwersalna ściernica do przecinania stali i stali nierdzewnej.
  • Nadaje się do wszystkich popularnych szlifierek kątowych.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • specyfikacja: A 46 Q – BFO
  • Wymiary: D x T x H = 125 x 1,6 x 22,23

Zaleta:

  • Znana jakość marki Tyrolit w cenie podstawowej
  • Wyjątkowy stosunek ceny do jakości
  • Idealne dla majsterkowiczów, ale nadaje się również dla profesjonalistów

Zastosowanie:

  • Od 1,0 do 1,9 mm – zapewnia szybkie cięcie i minimalne powstawanie zadziorów
  • Od 2,0 do 3,0 mm – zapewniają długą żywotność i stabilność

Materiał:

  • Stal nierdzewna/stal

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Wskazówka:

  • Do obróbki różnych gatunków stali i stali nierdzewnej
  • Do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych