Service unit »ONE« with pressure switch, G 1/2

Nr art.: 101127
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Napięcie znamionowe 24 V
Seria ONE
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Wersja Zespół przygotowania sprężonego powietrza, 3-elem.
Długość całkowita 165,5 mm
Szerokość całkowita 144 mm
Wys. całkowita 35 mm
Wydajność przepływu 4 000 l/min
Ciśnienie robocze od 0,5 bar
Ciśnienie robocze do 8 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 50 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/2 cal
Składa się z Regulator ciśnienia; filtry; Manometry
Ciśnienie robocze od 0,5 bar
Ciśnienie robocze do 8 bar
Rodzaj produktu Zespoły przygotowania sprężonego powietrza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101127
EAN / GTIN 4047322284837
Numer producenta 101127
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Service unit »ONE« with pressure switch, G 1/2, Input pressure max. 10 bar, Control range 0.5 - 8 bar, Temp. -10 °C to 50 °C

Cecha szcz.:

  • A: 165.5 mm
  • B: 144.0 mm
  • C: 35.0 mm
  • Series: ONE
  • Medium: Compressed air
  • Thread: G 1/2
  • Index of protection: IP 65
  • Rate of flow: 4000 l/min
  • filter fineness: 20 µm
  • Operating voltage: 24 V DC (for valves and pressure switches)
  • Control range max.: 8 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 10 bar
  • flow measurement: at P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar
  • Maximum temperature range: 50 °C
  • Temperature range min.: -10 °C