{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | ONE | |
| Oznaczenie producenta | Tyrolit ONE Fächerscheibe | |
| Opis formy | Kształt stożka | |
| Średnica | 115 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Rodzaj produktu | Wachlarzowe tarcze ścierne | |
| Materiał ścierny | Korund cyrkonowy (ZA) | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 34689694 | |
| EAN / GTIN | 9009013079844 | |
| Numer producenta | 34689694 | |
| Numer L | L50140 104786 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |