Tyrolit ONE – tarcza ścierna do obróbki zgrubnej 125 x 6 x 22,23 mm A30Q do stali/INOX

Nr art.: 34689647
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt tarczy
Średnica 125 mm
Szerokość tarczy T 6 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Oznaczenie producenta A30Q Stahl/Inox; Tyrolit ONE Schruppscheibe
Opakowanie luzem
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 30 siateczka
Metoda szlifowania Obróbka zgrubna
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34689647
EAN / GTIN 9009013080017
Numer producenta 34689647
Numer L L50140 104668
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • ONE

Opis:

  • Wydajna tarcza ścierna do obróbki zgrubnej powierzchni i krawędzi stali oraz stali nierdzewnej.
  • Nadaje się do wszystkich popularnych szlifierek kątowych.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • specyfikacja: A 30 Q – BFO
  • Wymiary: D x U x H = 125 x 6 x 22,23

Zaleta:

  • Szybka i wygodna praca bez większego wysiłku
  • Znana jakość marki Tyrolit w cenie podstawowej
  • Idealne dla majsterkowiczów, ale nadaje się również dla profesjonalistów

Materiał:

  • Stal nierdzewna/stal

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Wskazówka:

  • Do szlifowania powierzchni i krawędzi różnych gatunków stali i stali nierdzewnej