Tyrolit ONE flap disc straight 115x22,23 mm ZA80 steel/inox

Nr art.: 34689821
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Seria ONE
Oznaczenie producenta Tyrolit ONE Fächerscheibe
Opis formy Proste
Średnica 115 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 22,23 mm
Stopień rozdrobnienia drobne
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34689821
EAN / GTIN 9009013079943
Numer producenta 34689821
Numer L L50140 105058
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • ONE

Opis:

  • The new Tyrolit ONE 2in1 flap discs combine efficiency and durability in one tool.
  • Whether for your grinding tasks at home or for demanding, professional work – these flap discs will not let you down.
  • The new product line offers you the usual Tyrolit quality at an entry-level price.
  • Its new design with perfect flap distribution guarantees you both high precision and a long tool life.
  • Tyrolit ONE offers you fast, precise and safe tools in a wide range of applications.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Specification: ZA 80 Q- B
  • Main dimension: D x H = 115 x 22,23

Zaleta:

  • Proven Tyrolit quality at an entry-level price
  • Balanced flap distribution for long life times
  • Perfect for do-it-yourselfers but also suitable for professionals

Zastosowanie:

  • Grit size 40/60 for high removal rate
  • Grit size 80/120 for fine work

Materiał:

  • Steel/Stainless steel
  • Steel/Stainless steel

Pasuje do:

  • Angle grinder

Wskazówka:

  • For fast and precise machining of various steel and stainless steel qualities

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ONE" Zobacz wszystkie