{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | ONE | |
| Denumirea producătorului | Tyrolit ONE Fächerscheibe | |
| Formular de descriere | Formă conică | |
| Diametru | 115 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii | 22,23 mm | |
| Grad de fineţe | fin | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Tip produs | Disc de şlefuit în evantai | |
| Materiale abrazive | Corindon de zirconiu (ZA) | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 34689696 | |
| EAN / GTIN | 9009013079868 | |
| Număr producător | 34689696 | |
| L-Număr | L50140 104873 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |