Tyrolit ONE – tarcza szczotkowa prosta 115 x 22,23 mm ZA40 do stali/INOX

Nr art.: 34689809
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Platformy Proste
Średnica 115 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
stopień rozdrobnienia zgrubne
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Oznaczenie producenta Tyrolit ONE Fächerscheibe
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34689809
EAN / GTIN 9009013079929
Numer producenta 34689809
Numer L L50140 105036
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • ONE

Opis:

  • Precyzyjna tarcza łopatkowa do obróbki stali i stali nierdzewnej.
  • Nadaje się do wszystkich popularnych szlifierek kątowych.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • specyfikacja: ZA 40 Q-B
  • Wymiary: D x H = 115 x 22,23

Zaleta:

  • Znana jakość marki Tyrolit w cenie podstawowej
  • Zrównoważony rozkład obciążeń zapewniający większą trwałość
  • Idealne dla majsterkowiczów, ale nadaje się również dla profesjonalistów

Zastosowanie:

  • Uziarnienie 40/60 zapewniające wysoką wydajność szlifowania
  • Ziarnistość 80/120 do precyzyjnej obróbki

Materiał:

  • Stal/stal stopowa

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Wskazówka:

  • Do szybkiej i precyzyjnej obróbki różnych gatunków stali i stali nierdzewnej