Tyrolit ONE – ściernica do przecinania z wygiętym krawędzią 125 x 2,5 x 22,23 mm A60 do stali/INOX

Nr art.: 34689620
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. zalecana prędkość obwodowa 80 m/s
maks. prędkość obwodowa 80 000 m/s
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Oznaczenie producenta Tyrolit ONE Trennscheibe
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 30 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34689620
EAN / GTIN 9009013079660
Numer producenta 34689620
Numer L L50140 105042
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • ONE

Opis:

  • Uniwersalna ściernica do przecinania stali i stali nierdzewnej.
  • Nadaje się do wszystkich popularnych szlifierek kątowych.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • specyfikacja: A 30 Q – BFO
  • Wymiary: D x U x H = 125 x 2,5 x 22,23

Zaleta:

  • Znana jakość marki Tyrolit w cenie podstawowej
  • Wyjątkowy stosunek ceny do jakości
  • Idealne dla majsterkowiczów, ale nadaje się również dla profesjonalistów

Zastosowanie:

  • Od 1,0 do 1,9 mm – zapewnia szybkie cięcie i minimalne powstawanie zadziorów
  • Od 2,0 do 3,0 mm – zapewniają długą żywotność i stabilność

Materiał:

  • Stal nierdzewna/stal

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Wskazówka:

  • Do obróbki różnych gatunków stali i stali nierdzewnej
  • Do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych