Tyrolit ONE lamelový kotouč zalomený 115x22,23 mm ZA80 ocel/nerez

Artiklové číslo: 34689696
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada ONE
Označení výrobce Tyrolit ONE Fächerscheibe
Popis – formulář Kuželový tvar
Průměr 115 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru 22,23 mm
Stupeň jemnosti jemný
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34689696
EAN / GTIN 9009013079868
Číslo výrobce 34689696
L-číslo L50140 104873
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • ONE

Popis:

  • Přesný lamelový kotouč pro obrábění oceli a nerezové oceli.
  • Vhodné pro všechny běžné úhlové brusky.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s
  • Specifikace: ZA 80 Q- B
  • Rozměry: D x V = 115 x 22,23

Výhoda:

  • Známá kvalita Tyrolit za základní cenu.
  • Vyvážené rozložení ventilátorů pro dlouhou životnost
  • Ideální pro kutily, ale vhodné i pro profesionály

Použití:

  • Zrnitost 40/60 pro vysoký úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro jemnou práci

Materiál:

  • Ocel/ušlechtilá ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro rychlé a přesné obrábění různých druhů oceli a nerezové oceli

Ze stejné série "ONE" Zobrazit všechny