Discos de desbaste STANDARD para hierro fundido

Número de artículo: 34681417
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie STANDARD
Denominación del fabricante Schruppscheibe STANDARD Guss
Diámetro 178 mm
Anchura muela T 7 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Soporte del abrasivo Fibra de vidrio
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos Corindón de circonio (ZA)
Especificación ZA24R-BFS
Para material Fundición
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Con pocas vibraciones
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 34681417
EAN / GTIN 9003173165614
Número del fabricante 34681417
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

De la misma serie "STANDARD" Ver todos