{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | BASIC | |
| Denominación del fabricante | Fiberscheibe vulkanisiert BASIC | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Diámetro perforación | 22 mm | |
| Soporte del abrasivo | Fibra volcánica | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela de fibra | |
| Para material | aluminio; madera; acero | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Norma | EN 13743 |
| Número de artículo | 34657151 | |
| EAN / GTIN | 9003173154489 | |
| Número del fabricante | 34657151 | |
| Número L | L50140 104047 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |