{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | BASIC | |
| Herstellerbezeichnung | Fiberscheibe vulkanisiert BASIC | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Durchmesser Bohrung | 22 mm | |
| Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Fiberscheibe | |
| geeignet für Material | Aluminium; Holz; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| Norm | EN 13743 |
| Artikelnummer | 34657151 | |
| EAN / GTIN | 9003173154489 | |
| Herstellernummer | 34657151 | |
| L-Nummer | L50140 104047 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |