Power side cutter American pattern

Nr art.: 3463699
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor niebieskie
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk odsadzone
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut fortepianowy
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Wykonanie uchwytu Uchwyt 1-komponentowy
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Właściwości przeciwpoślizgowe
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Z uchwytem tak
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5749
Długość całkowita 140 mm
Masa całkowita 146 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3463699
EAN / GTIN 4010886976197
Numer producenta 3463699
Numer L L60160 111537
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Acc. to DIN ISO 5749
Good lever action for easy cutting


GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed
JC = chrome-plated, with 2-component handle covers
TL = steel-grey, with blue dipped non-slip handles
Inductively hardened cutting edges (62 - 64 HRC) ensure constant cutting power over a long time span.
Highest cutting performance with less effort due to the optimum interaction of cutting geometry, eccentric rivet bearing and ergonomic handle design.
Model TC = chrome-plated, with blue dipped handles

Cecha szcz.:

  • Non-sparking version: No
  • Chamfer: with
  • Joint types: Surface-mounted joint
  • Total width [mm]: 50 mm
  • Total height [mm]: 13 mm
  • Total length [mm]: 140 mm
  • Handle design: immersion insulated
  • Handle colour: Blue colour
  • Hardening process: Induction hardened
  • Head width 1 [mm]: 22,0 mm
  • Head height 1 [mm]: 17 mm
  • Head thickness T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: tempered steel
  • with cutting edge: Yes
  • Net weight [kg]: 0,146 kg
  • Standard: DIN ISO 5749
  • Surface finish: chrome-plated
  • Cutting edge shape: with facet
  • Cutting edge hardness: 63 - 65 HRC
  • Cutting edge length [mm]: 17 mm
  • Cutting values: Medium-hard wire: 3.1 mm / 8 AWG; Hard wire: 2 mm / 12 AWG; Piano wire: 1.5 mm / 15 AWG