Zijsnijtang POWER Amerikaans model

Artikelnummer: 3463699
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3463699
EAN/GTIN 4010886976197
Nummer fabrikant 3463699
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens DIN ISO 5749
Hoge hefboomwerking tbv gemakkelijk snijden


GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Inductiegeharde snijkanten (63 - 65 HRC) maken consistente snijprestaties over een lange periode mogelijk.
Hoogste zaagprestaties met minder inspanning door het optimale samenspel van zaaggeometrie, excentrische klinknagellagers en ergonomische handgreepconstructie.
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen

Kenmerk:

  • Vonkvrije uitvoering: Geen
  • Afschuining: met
  • Typen gewrichten: Opbouwverbinding
  • Totale breedte [mm]: 50 mm
  • Totale hoogte [mm]: 13 mm
  • Totale lengte [mm]: 140 mm
  • Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
  • Kleur handvat: Blauwe kleur
  • Harding: Inductie gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 22,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 17 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiaal: gehard staal
  • met snijkant: Ja
  • Netto gewicht [kg]: 0,146 kg
  • Standaard: DIN ISO 5749
  • Oppervlak: verchroomd
  • Vorm snijkant: met facet
  • Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
  • Lengte snijkanten [mm]: 17 mm
  • Snijwaarden: Middelharde draad: 3,1 mm / 8 AWG; harde draad: 2 mm / 12 AWG; Pianodraad: 1,5 mm / 15 AWG

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen