Force stranski rezalnik ameriški model

Št. art.: 3463699
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Potrdilo o kakovosti brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva modra
Oblika čeljusti/vilic koničaste
Položaj čeljusti/vilic zakrivljena
Primerno za žica (trda); klavirska žica
Rezalni rob fino posnetje rezalnih robov
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka stranske ščipalne klešče
Lastnosti funkcija rezanja
Material posebno orodno jeklo
Površina kromirano
Postopek izdelave kaljeno; kaljeno v olju; kovani v utopu
Standard DIN ISO 5749
Celotna dolžina 140 mm
Skupna masa 146 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3463699
EAN/GTIN 4010886976197
Številka proizvajalca 3463699
L-število L60160 111537
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Zasnova v skladu z DIN ISO 5749
  • velik učinek vzvoda za lahno rezanje
  • GEDORE posebno kaljeno jeklo, kovano, oljeno kaljeno in kaljeno
  • induktivno utrjeno rezalno robovi (63 - 65 HRC) omogočajo konstantno zmogljivost rezanja v daljšem časovnem obdobju.
  • Najvišja zmogljivost rezanja z manj napora zaradi optimalnega medsebojnega delovanja rezalne geometrije, ekscentričnega kovičnega ležaja in ergonomske oblike ročaja.
  • Različica JC = kromirana, s 2-komponentnimi oprijemalnimi rokavi
  • različica TL = jekleno siva, z modrimi oblikovanimi protizdrsnimi ročaji
  • različica TC = kromirana, z modrimi oblikovanimi ročaji

Lastnosti:

  • Izvedba brez iskrenja: Brez
  • Faza: s
  • Vrste sklepov: Površinsko nameščen spoj
  • Skupna širina [mm]: 50 mm
  • Skupna višina [mm]: 13 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 140 mm
  • Zasnova ročaja: potopno izolirano
  • Barva ročaja: Modra barva
  • Postopek kaljenja: Indukcijsko utrjena
  • Širina glave 1 [mm]: 22,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 17 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • z rezalnim robom: Da
  • Neto teža [kg]: 0,146 kg
  • Standard: DIN ISO 5749
  • Površinska obdelava: kromirano
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 63 - 65 HRC
  • Dolžina rezalnega roba [mm]: 17 mm
  • Vrednosti rezanja: srednje trda žica: 3,1 mm / 8 AWG; trda žica: 2 mm / 12 AWG; klavirska žica: 1,5 mm / 15 AWG