Stranové štípací kleště silové americký model

Č. pol.: 3463699
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3463699
EAN/GTIN 4010886976197
Číslo výrobcu 3463699
Výrobca GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Provedení podle DIN ISO 5749
  • velký pákový efekt pro lehké řezání
  • GEDORE Speciální temperovaná ocel, kovaná, kalená olejem a temperovaná
  • indukčně kalené řezné hrany (63 - 65 HRC) umožňují konstantní řezný výkon po dlouhou dobu.
  • Nejvyšší řezný výkon s menší námahou díky optimální interakci řezné geometrie, excentrického nýtovačového ložiska a ergonomickému designu rukojeti.
  • Verze JC = pochromovaná, s 2složkovými návleky na uchopení
  • Verze TL = ocelová šedá, s modrými tvarovanými protiskluzovými návleky
  • Verze TC = pochromovaná, s modrými tvarovanými návleky na uchopení

Charakteristika:

  • Verze bez jiskření: Ne
  • Zkosení: s
  • Typy kloubů: Povrchově montovaný spoj
  • Celková šířka [mm]: 50 mm
  • Celková výška [mm]: 13 mm
  • Celková délka [mm]: 140 mm
  • Provedení rukojeti: ponorná izolace
  • Barva rukojeti: Modrá barva
  • Proces kalení: Indukčně tvrzený
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 22,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 17 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • s břitem: Ano
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,146 kg
  • Standardní: DIN ISO 5749
  • Povrchová úprava: pochromované
  • Tvar řezné hrany: s fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
  • Délka řezné hrany [mm]: 17 mm
  • Hodnoty řezu: Středně tvrdý drát: 3,1 mm / 8 AWG; Tvrdý drát: 2 mm / 12 AWG; Klavírní drát: 1,5 mm / 15 AWG

Služby a poradcovia produktov

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka