Tronchese laterale per impieghi gravosi Modello americano

Codice art.: 3463699
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
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
Codice articolo 3463699
EAN / GTIN 4010886976197
Codice del produttore 3463699
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione a norma DIN ISO 5749
Grande effetto leva per uno sforzo di taglio ridotto


Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu
I taglienti temprati a induzione (63 - 65 HRC) permettono prestazioni di taglio uniformi per un lungo periodo di tempo.
Altissime prestazioni con minimi sforzi grazie all'ottima geometria dei taglienti, all'ubicazione eccentrica dei rivetti e alla costruzione ergonomica delle impugnature.

Proprietà:

  • Versione antiscintilla: No
  • Smusso: con
  • Tipi di giunto: Giunto montato in superficie
  • Larghezza totale [mm]: 50 mm
  • Altezza totale [mm]: 13 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 140 mm
  • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
  • Colore dell'impugnatura: Colore blu
  • Processo di tempra: Temprato a induzione
  • Larghezza della testa 1 [mm]: 22,0 mm
  • Altezza testa 1 [mm]: 17 mm
  • Spessore testa T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiale: acciaio temperato
  • con tagliente: Sì
  • Peso netto [kg]: 0,146 kg
  • Standard: DIN ISO 5749
  • Finitura superficiale: cromato
  • Forma del tagliente: con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
  • Lunghezza del tagliente [mm]: 17 mm
  • Valori di taglio: Cavo medio-duro: 3,1 mm / 8 AWG; Cavo duro: 2 mm / 12 AWG; Cavo piano: 1,5 mm / 15 AWG

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello