{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | bleu | |
| Forme mors/mâchoire | Pointe | |
| Position mors/mâchoire | avec coude | |
| Pour | fil (dur); corde à piano | |
| Taillants biseautés | chanfrein Moyen CM | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince coupante transversale | |
| Caractéristiques | fonction de coupe | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage; trempage à l’huile | |
| Norme | DIN ISO 5749 | |
| Longueur totale L | 140 mm | |
| Poids total | 146 g |
| Référence article | 3463699 | |
| EAN / GTIN | 4010886976197 | |
| Réf. fabricant | 3463699 | |
| Article hors catalogue | L60160 111537 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |