Force oldalsó vágó amerikai modell

Cikkszám: 3463699
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
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
Cikkszám 3463699
EAN / GTIN 4010886976197
Gyártó száma 3463699
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

  • A DIN ISO 5749 szerinti
  • nagy tőkeáttételi hatás könnyű vágáshoz
  • GEDORE a speciális edzett acél, sajtolt, olajedzett és edzett, induktív edzett
  • vágóélek (63 - 65 HRC) hosszú időn keresztül állandó vágási teljesítményt tesznek lehetővé.
  • A forgácsolási geometria, az excentrikus szegecscsapágy és az ergonomikus fogantyú optimális kölcsönhatásának köszönhetően a legnagyobb vágási teljesítmény kisebb erőkifejtéssel.
  • Változat JC = krómozott, 2 komponensű markolathüvelyekkel
  • változat TL = acélszürke, kék öntött csúszásgátló markolattal verzió TC = krómozott, kék fröccsöntött markolattal

Jellemző:

  • Szikramentes változat: Nincs
  • Fazetta: címen
  • Csuklótípusok: Felületre szerelt csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 50 mm
  • Teljes magasság [mm]: 13 mm
  • Teljes hossz [mm]: 140 mm
  • Fogantyú kialakítása: merülő szigetelt
  • A fogantyú színe: Kék szín
  • Edzési eljárás: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 22,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 17 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 9,5 mm
  • Anyag: edzett acél
  • vágóéllel: Igen
  • Nettó súly [kg]: 0,146 kg
  • Szabványos: DIN ISO 5749
  • Felületkezelés: krómozott
  • Vágóél alakja: fazettával
  • A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
  • Vágóél hossza [mm]: 17 mm
  • Vágási értékek: Közepesen kemény vezeték: 3,1 mm / 8 AWG; Kemény vezeték: 2 mm / 12 AWG; Zongorahuzal: 1,5 mm / 15 AWG

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz