• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Seitenschneider amerikanisches Modell

Artikel-Nr.: 3463699
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe blau
Form Backen/ Maul spitz
Stellung Backen/Maul abgewinkelt
geeignet für Draht (hart); Pianodraht
Schneidfase Feine Wate
Inhalt Einzelteil
Produktart Seitenschneider
Eigenschaften Schneidfunktion
Material Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren gehärtet; gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Norm DIN ISO 5749
Länge gesamt L 140 mm
Gewicht gesamt 146 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3463699
EAN / GTIN 4010886976197
Herstellernummer 3463699
L-Nummer L60160 111537
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 5749
  • Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Induktiv gehärtete Schneiden (63 - 65 HRC) ermöglichen gleichbleibende Schneidleistung über lange Zeit.
  • Höchste Scheidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimales Zusammenspiel von Schneidengeometrie, exzentrischer Nietlagerung und ergonomischen Griffdesign.
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
  • Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Fase: mit
  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 50 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 13 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Grifffarbe: Blau
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 22,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 17 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • mit Schneide: Ja
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,146 kg
  • Norm: DIN ISO 5749
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 63 - 65 HRC
  • Schneidenlänge [mm]: 17 mm
  • Schneidwerte: Mittelharter Draht: 3,1 mm / 8 AWG; Harter Draht: 2 mm / 12 AWG; Pianodraht: 1,5 mm / 15 AWG