Water pump pliers

Nr art.: 3462730
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk Odsadzone
Długość szczęk 41 mm
Szerokość szczęk 47 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw maks. a 39 mm
Typ urządzenia mocującego brak
Typ przegubu Przegub ślizgowy
Precyzyjna regulacja z zapadką zak
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 9
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 8976
Długość całkowita L 250 mm
Masa całkowita 425 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3462730
EAN / GTIN 4010886975862
Numer producenta 3462730
Numer L L60160 6451
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Acc. to DIN ISO 8976 Form A
Lay-on slip joint and toothed recess
Induction-hardened serrated faces, with protection against blocking
Clamps automatically on pipes and nuts
GEDORE special chrome-vanadium steel, chrome-plated
Version C = Handles checkered
Version JC = with 2-component handles
Model TC = chrome-plated, with blue dipped handles
No. 145 15 = 9-way adjustable
No. 145 20= 11-way adjustable

Cecha szcz.:

  • Non-sparking version: No
  • Jaw shape: Flat jaws
  • Jaw length L3 [mm]: 41 mm
  • Joint types: Surface-mounted joint
  • Total length [mm]: 250 mm
  • Handle design: immersion insulated
  • Handle colour: Blue colour
  • Hardening process: Induction hardened
  • Head width 1 [mm]: 47,0 mm
  • Head thickness T1 [mm]: 7,8 mm
  • Material: Chrome vanadium steel
  • Net weight [kg]: 0,425 kg
  • Standard: DIN ISO 8976 - Form A
  • Surface finish: chrome-plated
  • Span [mm]: 39 mm