Omschrijving:
Uitvoering volgens DIN ISO 8976 vorm A
Met opgelegd glijscharnier en gekartelde uitsparing
Tanden inductief nagehard, met klembeveiliging
Zelfklemmend op pijpen en moeren
GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, verchroomd
Uitvoering C = grepen gekarteld
Uitvoering JC = met 2-componenten-handgrepen
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen
Nr. 145 15 = 9-voudig verstelbaar
Nr. 145 20= 11-voudig verstelbaar
Kenmerk:
- Vonkvrije uitvoering: Geen
- Bek vorm: Vlakke bekken
- Beklengte L3 [mm]: 41 mm
- Typen gewrichten: Opbouwverbinding
- Totale lengte [mm]: 250 mm
- Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
- Kleur handvat: Blauwe kleur
- Harding: Inductie gehard
- Kopbreedte 1 [mm]: 47,0 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 7,8 mm
- Materiaal: Chroom-vanadium-staal
- Netto gewicht [kg]: 0,425 kg
- Standaard: DIN ISO 8976 - Vorm A
- Oppervlak: verchroomd
- Spanwijdte [mm]: 39 mm